Descrizione del prodotto
Morsettiera EverLink a 3 poli progettata per i contattori LC1D115A-150A e LC1D150, ideale per connessioni sicure e affidabili di cavi solidi e flessibili. Questo connettore garantisce un grado di protezione IP20 conforme alla normativa CEI 60529, assicurando protezione contro l’ingresso di corpi estranei solidi superiori a 12 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevate prestazioni elettriche e meccaniche, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS con alcune esenzioni, sottolineando l’impegno verso la sostenibilità ambientale. Leggero e compatto, pesa 0,5 kg, rappresentando una soluzione efficiente e durevole per il raccordo elettrico nei sistemi industriali. Descrizione del produttore: Si tratta di connettori per cavi EverLink progettati per Deca Advanced a 3 poli da 115 A a 150 A. Sono adatti per il collegamento di cavi con una capacità massima di 120 mm² + 50 mm² flessibili o solidi, con o senza estremità dei cavi. Questi connettori EverLink integrano una tecnologia di compensazione del calore che garantisce una connessione affidabile e duratura. Funzionano in un range di temperatura compreso tra -40°C e 70°C e possono essere utilizzati ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.