Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13247F
Cod. Produttore
GW13247F
Cod. EAN
8034035072680

Informazioni di prodotto

Il GWGW13247F garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Cablaggio rapido per ridurre i tempi di montaggio
  • Sistema di aggancio frontale per un’installazione semplice e veloce
  • Materiali durevoli per una maggiore affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in beige satinato, adatto a ogni ambiente
  • Compatibilità con dispositivi modulari per soluzioni personalizzate
  • Consumo energetico ottimizzato grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il GWGW13247F, un prodotto della famiglia di articoli elettrici di alta qualità. Questo connettore PR.2M 2P+T 16A è progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un cablaggio rapido e una finitura in beige elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali durevoli, è ideale per uso domestico e professionale. La sua classificazione merceologica lo rende un'opzione sicura e conveniente per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Connettore elettrico PR.2M 2P+T 16A cablaggio rapido finitura beige uso domestico e professionale