Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14453
Cod. Produttore
GW14453
Cod. EAN
8011564265172

Informazioni di prodotto

CONNETTORE DOPPIO RCA 1M TITANIO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

collegamento altoparlante

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di montaggio

supporto modulo

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

titanio

direzione di uscita

diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

2

Produttore

PRESA AUDIO VIDEO - RCA DOPPIO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART