› Cavi › Accessori MediaTensione

Connettore CWS 24KV/250A/16-95EG

Cod. Rexel CLP295167
Cod. Produttore 295167
Cod. EAN 4010311152103

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale sconnettibile
  • Tensione: 24 kV
  • Corrente nominale: 250 A
  • Sezione cavi: 16-95 mm²
  • Attacco: cono esterno Tipo A
  • Norme: EN50180, EN50181, DIN 47636
  • Serie: EK.CWS
  • Accessori inclusi: kit messa a terra

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso, con presa capacitiva, attacco a cono esterno Tipo A secondo EN50180 e EN50181 e DIN 47636. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, kit messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

178 mm

schermato

lunghezza

200 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

A (250 A)

tipo di connettore

Connettore angolare

Adatta per uso interno

sezione nominale

16 ... 95 mm²

Connettore CWS 24KV/250A/16-95EG