› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettore cavi laterali 2 moduli altezza 300mm profondità 700mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPMCS3070
Cod. Produttore PMCS3070
Cod. EAN 8015646804242

Informazioni principali

  • Moduli laterali: 2
  • Altezza: 300 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità RoHS: Conforme
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Isolatori esagonali: Presenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 lat.cable connec.mod. h=300mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto di raccordo

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connettore cavi laterali 2 moduli altezza 300mm profondità 700mm per quadri elettrici