› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettore cavi laterale 2 moduli altezza 225mm profondità 700mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPMCS2257
Cod. Produttore PMCS2257
Cod. EAN 8015646804228

Informazioni principali

  • Moduli: 2 laterali
  • Altezza: 225 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Isolatori: Esagonali per montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 lat.cable connec.mod. h=225mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto di raccordo

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connettore cavi laterale 2 moduli altezza 225mm profondità 700mm