Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABFM32H300
Cod. Produttore
ABFM32H300
Cod. EAN
3389110705348

Informazioni di prodotto

Connettore cablato - 3 m - Per Modicon Quantum

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Si tratta di un cavo di collegamento tra il plc Modicon Quantum e le sottobasi passive e relè con 16 canali. È predotato di un connettore all'estremità Quantum e di un connettore HE 10 a 20 vie all'estremità Sub-Base. Viene utilizzato per collegare gli ingressi e le uscite relè tra le sottobasi ABE7 e i PLC Modicon Quantum. Misura 3m. Pesa 1.150 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con moduli di I/O Quantum 140DDI353, 140DDI853, 140DDO353. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

adatto per scheda d’ingresso PLC

adatto per scheda d’uscita PLC

lunghezza

3 m

numero di poli

32

adatto per segnali analogici

funzione

PLC-altri apparecchi

Serie

Modicon_ABE7

Produttore

Connettore cablato - 3 m - Per Modicon Quantum