› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Connettore BNC da crimpare, ottone nichelato, isolamento teflon, cavo RG59/U, confezione 50 pezzi

Cod. Rexel CM43661
Cod. Produttore 43661
Cod. EAN 8029564074915

Informazioni principali

  • Corpo in ottone nichelato
  • Isolamento in teflon resistente
  • Adatto per cavo 43751-RG59/U
  • Connettore tipo BNC
  • Da crimpare facile installazione
  • Confezione da 50 pezzi
  • Serie: CM43661
  • Compatibilità CCTV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore tipo BNC da crimpare, corpo in ottone nichelato ed isolamento in teflon, adatto per cavo art.43751-RG59/U (confezione da 50 pezzi).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Vite

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Femmina (female)

montaggio isolato

tipo di connettore

BNC

Connettore BNC da crimpare, ottone nichelato, isolamento teflon, cavo RG59/U, confezione 50 pezzi