› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Connettore barra sagomata piatta 2000-2500A per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCB2025
Cod. Produttore PFCB2025
Cod. EAN 8015646805362

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000-2500 A
  • Tipo: Connessione barra sagomata
  • Serie: System pro E Power
  • Descrizione: con.shap.bus./shap.flat
  • Materiale: Acciaio con piombo (fino 0,35%)
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Dimensioni: Adatta 2000-2500 A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: con.shap.bus./shap.flat/shap.2000-2500A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto di raccordo

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Connettore barra sagomata piatta 2000-2500A per impianti elettrici industriali