Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4294
Cod. Produttore
JW4294
Cod. EAN
8005543714652

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Connettore altoparlanti
  • Applicazione: Home cinema
  • Serie: MATIXGO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore modulare incassato per collegamento altoparlante, dotato di coperchio a cerniera. Progettato per installazioni domestiche, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per sistemi audio home cinema. Realizzato con materiali resistenti e finiture di qualità, offre una direzione di uscita dritta e un design compatto che facilita l'integrazione negli impianti elettrici. Privo di campo per dicitura e protezione polvere, è ideale per applicazioni in ambienti interni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore per altoparlanti home cinema - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

senza alogeni

con coperchio a cerniera

impiego

Collegamento altoparlante

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9017

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

31,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Produttore

Connettore home cinema 1 modulo bianco per impianti residenziali