› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Connettore alimentazione bidirezionale nero compatto per binari elettrificati interni

Cod. Rexel L324CAB2
Cod. Produttore 24CAB2
Cod. EAN 8437009701591

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore alimentazione
  • Funzione: Bidirezionale
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Durata: Alta resistenza usura
  • Installazione: Facile e veloce
  • Compatibilità: Vari tipi di cavi
  • Serie: L324CAB2

Descrizione del prodotto

Connettore di alimentazione bidirezionale progettato per garantire una connessione affidabile e sicura nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono versatilità e prestazioni elevate nel campo dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il connettore lineare L324CAB2 rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire una connessione sicura e stabile, questo connettore è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo perfetto per utilizzi sia in ambito domestico che industriale. Con un design compatto, il L324CAB2 si integra facilmente in spazi ristretti, facilitando l'installazione e l'uso. La sua compatibilità con vari tipi di cavi lo rende un elemento fondamentale in qualsiasi progetto elettrico. Sfruttate la sua capacità di garantire prestazioni elevate e una connessione senza interruzioni, rendendolo un componente essenziale per i professionisti del settore e per gli appassionati del fai da te.
Connettore alimentazione bidirezionale nero compatto per binari elettrificati interni
€ 4,37 x 1 pz.
(pz.)