› Cavi › Accessori MediaTensione

Connettore a vite Cellpack per CU 95-240

Cod. Rexel CLP266811
Cod. Produttore 266811
Cod. EAN 4010311146324

Informazioni principali

  • Voltaggio: 95-240 V
  • Connessione: a vite a frattura
  • Conduttori: rame e alluminio
  • Tipo conduttori: flessibili e rigidi
  • Applicazione: bassa e media tensione
  • Uso: giunti linea e transizione
  • Ambito consegna: connettore e istruzioni
  • Serie: CLP266811

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a vite a frattura predeterminata con separatore - adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per giunti di linea o di transizione per Bassa e Media Tensio. Ambito di consegna: Connettore a vite, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di viti

4

oil stop/barretta centrale

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 240 mm²

Connettore a vite Cellpack per CU 95-240