› Cavi › Accessori MediaTensione

Connettore a vite Cellpack per CU 16-95 C

Cod. Rexel CLP255408
Cod. Produttore 255408
Cod. EAN 4010311137629

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore a vite
  • Sezione conduttori: 16-95 mm²
  • Materiali: Rame e Alluminio
  • Applicazione: Bassa e Media Tensione
  • Tipo conduttori: Rotondi e settoriali
  • Montaggio: Frattura predeterminata
  • Uso: Giunti linea e transizione
  • Serie: CLP255408

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a vite a frattura predeterminata con separatore - adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per giunti di linea o di transizione per Bassa e Media Tensio. Ambito di consegna: Connettore a vite, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di viti

4

oil stop/barretta centrale

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

16 ... 95 mm²

sezione nominale rame, RE

16 ... 95 mm²

sezione nominale rame, SM

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RE

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, SM

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

16 ... 95 mm²

Connettore a vite Cellpack per CU 16-95 C