›

CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65 1 I

Cod. Rexel L3WCIP65B3
Cod. Produttore WCIP65B3

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Ingressi/Uscite: 1 ingresso, 3 uscite
  • Lunghezza esterna: 141 mm
  • Larghezza esterna: 87 mm
  • Altezza/Profondità: 34 mm
  • Diametro filo: 7 - 8,9 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: Conectores estancos

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore a tenuta stagna IP65 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e protetto in ambienti soggetti a umidità e polvere. Realizzato con materiali durevoli e resistenti, offre un'eccellente protezione contro gli agenti esterni, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni avverse. Il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in settori industriali e commerciali. La classificazione IP65 garantisce che il connettore sia completamente protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per utilizzi in esterni o in ambienti umidi. Con un colore nero elegante, si integra facilmente in qualsiasi configurazione di impianto elettrico, mantenendo un aspetto professionale e pulito.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Conectores estancos

CONNETTORE A TENUTA STAGNA IP65 1 I