›

CONNETT. ALIMENTATORE-STRIP 220VAC

Cod. Rexel L3AAL220HP
Cod. Produttore AAL220HP

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220 VAC
  • Connessione: alimentatore-strip
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e sicura
  • Durata: lunga
  • Applicazione: impianti professionali
  • Struttura: compatta e funzionale
  • Serie: L3AAL220HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore alimentatore progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile a strip elettriche a 220VAC. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e resistente, facilita l’installazione e la manutenzione di sistemi elettrici con strip a tensione di 220 volt. La sua struttura compatta e funzionale lo rende un componente essenziale per impianti elettrici professionali.
CONNETT. ALIMENTATORE-STRIP 220VAC