Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEL166D6
Cod. Produttore
NSYEL166D6
Cod. EAN
3606480181627

Informazioni di prodotto

Connessione di terra 6mm² Lung 160 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavi di messa a terra sezione 6mm² per PanelSeT. Lunghezza 160 mm, foro dell'occhiello 6,4 mm. Cavo per messa a terra multifunzione. Fissaggio tramite dado e rondella sulla connessione di terra. Terminale in ottone e lega di rame, guaina in PVC verde e giallo. 1 cavo, set di 10 unità.

esecuzione

nastro di terra

altezza

160 mm

larghezza

10 mm

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Connessione di terra 6mm² Lung 160 mm