Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04643
Cod. Produttore
LVS04643
Cod. EAN
3606481866790

Informazioni di prodotto

Connessione Barre H 120mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore di giunzione progettato per l’uso con il sistema di sbarre Linergy BS. È progettato per gestire una corrente operativa nominale di 4000 A ed è adatto per configurazioni con sbarra di distribuzione orizzontale. Adatto per sbarre di distribuzione da 120 mm di larghezza con spessore di 10 mm e configurazioni 3P e 4P Progettato per l'installazione in scomparti con una larghezza di 650 mm.

tipo di connessione

Altro

corrente nominale

4000 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Connessione Barre H 120mm