› Cavi › Accessori MediaTensione

CONN.VITE A FRATT.CONN.VITE.50-150

Cod. Rexel CLP267708
Cod. Produttore 267708
Cod. EAN 4010311147130

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore a vite
  • Adatto a: Conduttori rotondi e settorali
  • Materiali conduttori: Rame e alluminio
  • Applicazione: Giunti linea e transizione
  • Tensione: Bassa e Media Tensione
  • Separatore: Con separatore integrato
  • Serie: CLP267708
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a vite a frattura predeterminata con separatore - adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per giunti di linea o di transizione per Bassa e Media Tensio. Ambito di consegna: Connettore a vite, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di viti

2

oil stop/barretta centrale

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

50 ... 150 mm²

sezione nominale rame, RE

50 ... 150 mm²

sezione nominale rame, SM

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RE

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, SM

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 150 mm²

CONN.VITE A FRATT.CONN.VITE.50-150