Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02812
Cod. Produttore
B02812
Cod. EAN
8015892600544

Informazioni di prodotto

CONN. TEL. RJ11 WT CONN. TELEFONICO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

impiego

Altro

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

scatola schermata

codice RAL (simile)

9010

anello portante

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO