Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02822
Cod. Produttore
B02822
Cod. EAN
8015892600643

Informazioni di prodotto

CONN. RJ45 6 UTP WT CONN. RJ45 CAT.6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Bianco

impiego

Altro

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

scatola schermata

codice RAL (simile)

9010

anello portante

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO