Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02865
Cod. Produttore
B02865
Cod. EAN
8015892600797

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CONN. RJ45 5E UTP
  • Colore: nero
  • Categoria: 5E
  • Serie: Pepita active
  • Utilizzo: cablaggio strutturato
  • Quantità consigliata: 10
  • Connettore: RJ45
  • Compatibilità: UTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore per cablaggio strutturato Pepita nero CONN. RJ45 5E UTP BK

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Antracite

impiego

Altro

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

scatola schermata

codice RAL (simile)

7016

anello portante

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

CONN. RJ45 5E UTP BK Connettore per cablaggio strutturato Pepita NERO