Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04620
Cod. Produttore
LVS04620
Cod. EAN
3606481868008

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Conn. H/H Linergy 630/1600A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto orizzontale Linergy LGYE progettato per sistemi di distribuzione elettrica ad alte prestazioni. Compatibilità con collegamenti a sbarre Linergy LGYE orizzontali con spessore di 5 mm Valori nominali Icw 100kA rms per 1 secondo con corrente nominale di 1600A. Grado di protezione IP30, IP31 e IP55.

tipo di connessione

Altro

corrente nominale

1600 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Conn. H/H Linergy 630/1600A

€ 115,17 x 1 pz.