Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04621
Cod. Produttore
LVS04621
Cod. EAN
3606481868015

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Conn. H/H Linergy 2000/2500A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto orizzontale Linergy LGYE progettato per sistemi di distribuzione elettrica ad alte prestazioni. Compatibilità con collegamenti a sbarre Linergy LGYE orizzontali con spessore di 5 mm. Valori nominali Icw 100kA rms per 1 secondo con corrente nominale di 2500A. Grado di protezione IP30, IP31 e IP55.

tipo di connessione

Altro

corrente nominale

2500 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Conn. H/H Linergy 2000/2500A