Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1MB01
Cod. Produttore
AR1MB01
Cod. EAN
3389110574012

Informazioni di prodotto

  • Tipo marcatura: Simbolo
  • Colore sfondo: Giallo
  • Colore marcatura: Nero
  • Compatibilità: DZ5CA
  • Quantità per confezione: 26 set da 200
  • Accessorio: Marcatori estremità cavi
  • Peso netto: 0,31 kg
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una serie di 26 schede con 200 indicatori gialli per lettere da A a Z, stampate in nero. Contiene inoltre 400 anelli di messa a terra e un utensile di posizionamento.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Forma di scheda

stampa

Lettere

tipo

A parete media

materiale

Plastica

Serie

Linergy TR Cable ends