Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMPSE6
Cod. Produttore
NSYSMPSE6
Cod. EAN
3606485132211

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Regolazione profondità: Ogni 25 mm
  • Composizione: 2 guide + fissaggi
  • Applicazione: Piastre montaggio affiancate
  • Tipo fissaggio: Elemento di fissaggio
  • Serie: Spacial SF
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guide di ingresso laterali per quadri elettrici PanelSeT SFN con larghezza nominale di mm. Vengono montati sulla parte superiore e inferiore dell'armadio e possono essere regolati in profondità ogni 25 mm. Una volta installate, le piastre di montaggio possono essere introdotte nell'armadio dal lato. Queste guide sono realizzate in acciaio e hanno una finitura superficiale zincata. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. 2 guide ed elementi di fissaggio incluso

colore

Altro

larghezza

588 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

48 mm

profondità

74 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Confezione di 2 guide per ampliamento della piastra