Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPUNX
Cod. Produttore
NSYPUNX
Cod. EAN
3606480154898

Informazioni di prodotto

Confezione da 4 golfari di sollevamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFX Le staffe sono realizzate in acciaio trattato Il carico massimo è di 2000 kg con imbracatura a 60° Il kit è costituito da 4 staffe (viti M12)

colore

Acciaio inox

larghezza

200 mm

Tipologia

Angolo di trasporto

altezza

100 mm

profondità

49 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

2000 kg

Capacità  di carico

2000 kg

Serie

PanelSeT SFX

Produttore

Confezione da 4 golfari di sollevamento