Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSQCR6550
Cod. Produttore
NSYSQCR6550
Cod. EAN
3606485132716

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT SF, SM
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 65x500 mm
  • Numero file: 2 orizzontali
  • Regolazione: Passo 25 mm
  • Carico massimo: 90 kg
  • Tipo fissaggio: Viti e agganci
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 90 kg

colore

Altro

larghezza

500 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

65 mm

profondità

27 mm

max. capacità di carico

90 kg

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM