Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSQCR6540
Cod. Produttore
NSYSQCR6540
Cod. EAN
3606485132709

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT SF, SM, SFX
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 65x400 mm
  • Carico massimo: 100 kg
  • Regolazione passo: 25 mm
  • Numero file orizzontali: 2
  • Fissaggio: Viti e agganci
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 100 kg

colore

Altro

larghezza

400 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

65 mm

profondità

27 mm

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM