Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSQCR4060
Cod. Produttore
NSYSQCR4060
Cod. EAN
3606485132662

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT SF, SM, SFX
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 40x600 mm
  • Regolazione: Passo 25 mm
  • Carico massimo: 50 kg
  • Tipo fissaggio: Viti e agganci
  • Numero file orizzontali: 1
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 50 kg

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

40 mm

profondità

27 mm

max. capacità di carico

50 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM