Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XCAH06
Cod. Produttore
A9XCAH06
Cod. EAN
3606480793097

Informazioni di prodotto

  • Confezione: 6 cavi
  • Lunghezza cavo: 450 mm
  • Connettori: 2 precablati
  • Tipo cavo: a nastro, nero
  • Compatibilità: Acti9 Smartlink
  • Segmento mercato: Residenziale e terziario
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: EcoStruxure I/O Smart Link

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Confezione 6 cavi 450mm per collegamento Ti24 con 2 connettori precablati

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

EcoStruxure I O Smart Link

Produttore

Confezione 6 cavi 450mm collegamento Ti24 connettori precablati