Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPCM04
Cod. Produttore
A9XPCM04
Cod. EAN
3606480485275

Informazioni di prodotto

Confezione 4 connettori isolati pettini iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo connettore monoconnect Acti9 Linergy FH per Acti9 iC60 e Acti 9 iK60 facilita l'alimentazione della barra di distribuzione a pettine. È un set di 4 dispositivi. Il tipo di collegamento elettrico è a PIN. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. La sezione trasversale del connettore del cavo è di 35mm2. La coppia di serraggio è di 4 N.m. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

Multi9

Produttore

Connettori isolati pettine Acti9 iC60 4 pezzi 16mm² 35mm² bianco RAL9003 uso elettrico industriale

€ 39,84 x 1 pz.
(pz.)