Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XMLA02
Cod. Produttore
A9XMLA02
Cod. EAN
3606480437229

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 NG125
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere di interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale: 380-415 V CA
  • Numero poli: 1P
  • Grado protezione IP: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 103x27x81 mm
  • Durata meccanica: 20.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri le pratiche clip fisse Smartlink Multi, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Questa confezione contiene due clip progettate per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzate con materiali di alta qualità, queste clip offrono durabilità e resistenza, rendendole ideali per qualsiasi progetto elettrico. Sia che tu stia lavorando su un'installazione professionale o un progetto fai da te, le clip fisse Smartlink Multi sono la scelta perfetta per un risultato ottimale.

tipo di accessori

bloccaggio meccanico

Produttore

Confezione 2 clips di fissaggio Smartlink su Multiclip 4P 80A 48 passi