Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XC2412
Cod. Produttore
A9XC2412
Cod. EAN
3606480437274

Informazioni di prodotto

Confezione 12 connettori Ti24 a 5 pin

Documentazione tecnica

Questo è un set di 12 connettori. Con 5 connessioni a molla. I terminali accettano cavi rigidi in rame da 0,5mm2 a 1,5mm2 e uno flessibile da 0,5mm2 a 1,5mm2.

con griglia di protezione

tensione di dimensionamento

24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm²

numero di poli

5

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Confezione 12 connettori Ti24 a 5 pin