› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Serratura sblocco con chiave Pers N.1 alta resistenza per quadri elettrici e automazione

Cod. Rexel FA71275101
Cod. Produttore 71275101
Cod. EAN 8055195034158

Informazioni principali

  • Descrizione: CONF.SERRATURA PERS.N.1
  • Protezione: IP standard
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Sistemi elettrici
  • Funzione: Sblocco con chiave
  • Resistenza: Duratura e robusta
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Serie: FA71275101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La serratura di sblocco con chiave Pers N.1 offre un sistema di sicurezza affidabile e di facile utilizzo per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto sono ideali per proteggere gli impianti elettrici, assicurando un funzionamento sicuro e conforme agli standard di protezione IP. La chiave di sblocco permette un controllo semplice e immediato, rendendo questa serratura particolarmente adatta per sistemi di automazione, quadri elettrici e apparecchiature di comando. La compatibilità con diverse configurazioni di circuito e il materiale resistente all’usura contribuiscono a mantenere elevate prestazioni anche in ambienti industriali o esterni. La soluzione è progettata per integrarsi facilmente nelle installazioni esistenti, offrendo sicurezza senza compromessi sulla qualità dei componenti.
Serratura sblocco con chiave Pers N.1 alta resistenza per quadri elettrici e automazione
€ 21,84 x 1 pz.
(pz.)