Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC2W35
Cod. Produttore
IDAC2W35
Cod. EAN
8017963095327

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( 2 ) 3.5mm diametro est.max.
Anello in PVC, simbolo ( 2 ) 3.5mm diametro est.max.

diametro del cavo

3.5 mm 3.5 mm

tipo

a parete media

materiale

plastica

colore

Bianco

stampa

cifre

tipo di montaggio

inserire

Produttore

CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 2