Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDACPW08
Cod. Produttore
IDACPW08
Cod. EAN
8017963091787

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( P ) 0.8mm diametro est.max.
Anello in PVC, simbolo ( P ) 0.8mm diametro est.max.

diametro del cavo

0.8 mm 0.8 mm

tipo

a parete media

materiale

plastica

colore

Bianco

stampa

lettere

tipo di montaggio

inserire

Produttore

CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. P