Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC1W30
Cod. Produttore
IDAC1W30
Cod. EAN
8017963094504

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( 1 ) 3mm diametro est.max.
Anello in PVC, simbolo ( 1 ) 3mm diametro est.max.

diametro del cavo

3.0 mm 3.0 mm

tipo

a parete media

materiale

plastica

colore

Bianco

stampa

cifre

tipo di montaggio

inserire

Produttore

CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 1