Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC0W15
Cod. Produttore
IDAC0W15
Cod. EAN
8017963092081

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( 0 ) 1.5mm diametro est.max.
Anello in PVC, simbolo ( 0 ) 1.5mm diametro est.max.

diametro del cavo

1.5 mm 1.5 mm

tipo

a parete media

materiale

plastica

colore

Bianco

stampa

cifre

tipo di montaggio

inserire

Produttore

CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 0