Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIDAC08WP
Cod. Produttore
IDAC08WP
Cod. EAN
8017963092005

Informazioni di prodotto

Anello in PVC, simbolo ( + ) 0.8mm diametro est.max.
Anello in PVC, simbolo ( + ) 0.8mm diametro est.max.

diametro del cavo

0.8 mm 0.8 mm

tipo

a parete media

materiale

plastica

colore

Bianco

stampa

simboli

tipo di montaggio

inserire

Produttore

CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. +