Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTF048075B
Cod. Produttore
GTF048075B
Cod. EAN
8017963083553

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 4,8mm x 75m nero (obsoleto)
Guaina termorestringente da 4,8mm x 75m colore nero (obsoleto)

lunghezza

75 m

senza alogeni

omologazione UL

sezione nominale

4.8 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

colore

nero

materiale

poliolefina (PEX)

Produttore

CONF. 75M POL ECO AUTOES UL 2 1 125