Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTF127050B
Cod. Produttore
GTF127050B
Cod. EAN
8017963083614

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 12,7mm x 50m nero (obsoleto)
Guaina termorestringente da 12,7mm x 50m colore nero (obsoleto)

lunghezza

50 m

senza alogeni

omologazione UL

sezione nominale

12.7 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

colore

nero

materiale

poliolefina (PEX)

Produttore

CONF. 50M POL ECO AUTOES UL 2 1 125