Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN104
Cod. Produttore
ETVIN104
Cod. EAN
8017963085274

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, l=98mm, (alta tensione)
Etichetta in vinile, l=98mm, (alta tensione)

larghezza

8 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

giallo

Produttore

CONF. 40PZ ET.TENSIONE IN VA L 98MM