Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN147
Cod. Produttore
ETVIN147
Cod. EAN
8017963086479

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, diametro 26mm, simbolo (messa a terra) bianco/blu
Etichetta in vinile, diametro 26mm, simbolo (messa a terra) bianco/blu

diametro

26 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

blu

Produttore

CONF. 330PZ ET.MESSA A TERRA 26MM