Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCT40025G
Cod. Produttore
CT40025G
Cod. EAN
8017963082617

Informazioni di prodotto

Calza trecciata HB94 35-55, diametro 40 mm, grigio
Calza trecciata HB94 35-55, diametro 40 mm, colore grigio

diametro nominale

40 mm

senza alogeni

temperatura

-55 °C

qualità del materiale

poliestere (PET)

superficie

non trattato

colore

grigio

protezione antincendio secondo UL 94

V2

Produttore

Calza trecciata HB94 35-55 diametro 40 mm grigio per protezione cavi e cablaggi