Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMBCE8
Cod. Produttore
NSYSMBCE8
Cod. EAN
3606480146572

Informazioni di prodotto

Confezione 2 spazzole L800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SF - Guarnizione per ingresso cavi a spazzola. Larghezza armadio 800 mm. Profondità 34 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Supporto placca passacavi standard. Fissaggio a clip. 2 guarnizioni incluse. Compatibile con cassetta/armadio compatti SM.

larghezza

700 mm

Tipologia

Spazzola

altezza

35 mm

profondità

34 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

PanelSeT SM