Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTF024150B
Cod. Produttore
GTF024150B
Cod. EAN
8017963083515

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 2,4mm x 150m nero (obsoleto)
Guaina termorestringente da 2,4mm x 150m colore nero (obsoleto)

lunghezza

150 m

senza alogeni

omologazione UL

sezione nominale

2.4 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

colore

nero

materiale

poliolefina (PEX)

Produttore

CONF. 150M POL ECO AUTOES UL 2 1 12