Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGTBOXN064X10
Cod. Produttore
GTBOXN064X10
Cod. EAN
8017963084895

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente da 6,4mm x 10m nero
Guaina termorestringente da 6,4mm x 10m colore nero

lunghezza

10 m

senza alogeni

omologazione UL

sezione nominale

6.4 mm² 6.4 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C 125 °C

tipo

termoretrazione

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

colore

nero

materiale

poliolefina (PEX)

Produttore

CONF. 10M MINIBOX POL AUTOES UL 2 1