Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBETVIN146
Cod. Produttore
ETVIN146
Cod. EAN
8017963086455

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, diametro 13mm, simbolo (messa a terra) bianco/blu
Etichetta in vinile, diametro 13mm, simbolo (messa a terra) bianco/blu

diametro

13 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

persistente

qualità del materiale

vinile

colore

blu

Produttore

CONF. 1040PZ ET.MESSA A TERRA 13MM