Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH833008
Cod. Produttore
833008
Cod. EAN
4013364151987

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo DEHNcupal 8mm Al/Cu
Il conduttore tondo DEHNCUPAL 8MM AL/C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in alluminio, questo conduttore offre un'ottima conducibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un diametro di 8 mm, si adatta perfettamente a diverse esigenze. Scegliere il conduttore DEHNCUPAL significa optare per un materiale durevole e performante, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il conduttore tondo DEHNCUPAL 8MM AL/C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in alluminio, questo conduttore offre un'ottima conducibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Con un diametro di 8 mm, si adatta perfettamente a diverse esigenze. Scegliere il conduttore DEHNCUPAL significa optare per un materiale durevole e performante, perfetto per ogni progetto elettrico.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

alluminio

superficie

ramato

Produttore

CONDUTTORE TONDO DEHNCUPAL 8MM AL/C