Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840028
Cod. Produttore
840028
Cod. EAN
4013364131163

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 8 mm
  • Materiale: AlMgSi
  • Tipo: Conduttore tondo
  • Alta conduttività: elettrica
  • Resistenza: corrosione
  • Durabilità: elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: DEHNALU
Il conduttore tondo DEHNALU da 8 mm in AlMgSi è progettato per garantire prestazioni elevate e massima affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo conduttore offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti variabili. Scegli il DEHNALU per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il conduttore tondo DEHNALU da 8 mm in AlMgSi è progettato per garantire prestazioni elevate e massima affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo conduttore offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione. La sua struttura robusta assicura durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti variabili. Scegli il DEHNALU per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

lega di alluminio

superficie

non trattato